Startseite

SIEMENS - SIE6XV18205BH10 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 1M - 6XV18205BH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM2

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169400831

Artikelnummer

SIE6XV18205BH10

Herstellernummer

6XV18205BH10

Hersteller

SIE

Kategorie:

OM2

Faserart:

Multimode 62,5/125

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

sonstige

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Fiber Optic Cable (62,5/125)

    Il cavo standard sezionabile è preconfezionato con 4 connettori BFOC ed è lungo 1 m, progettato per garantire un'ottima trasmissione dei dati.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: Standard Fiber Optic
    • Dimensioni: 62,5/125
    • Connettori: 4 connettori BFOC
    • Lunghezza: 1 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione nei sistemi esistentigrazie ai connettori standard.
    • Alta qualità della trasmissione dei dati per applicazioni critiche.
    • Pronto all'uso con la configurazione preconfezionata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie