Startseite

SIEMENS - SIE6XV18205AH10 FIBER OPTIC CABLE STANDARD SOLD BY THE M - 6XV18205AH10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 20 M

EAN

4019169403979

Artikelnummer

SIE6XV18205AH10

Herstellernummer

6XV18205AH10

Hersteller

SIE

Anzahl der Fasern:

2

Mantel-Farbe:

schwarz

    Fiber Optic Cable (62,5/125)

    Il cavo standard sezionabile in fibra ottica è ideale per installazioni personalizzate, fornibile a metraggio per soddisfare varie esigenze.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo standard sezionabile
    • Connettore: Senza connettore
    • Fornibile a metraggio
    • Max. lunghezza: 2000m
    • Min. quantità ordinabile: 20m

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella personalizzazione della lunghezza del cavo per progetti specifici.
    • Facilità di installazione senza connettori preesistenti, riducendo il tempo di lavoro.
    • Possibilità di ordine a metraggio, ottimizzando i costi e i materiali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie