Startseite

SIEMENS - SIE6XV18128A ENERGY CABLE 2 WIRE SOLD BY THE M - 6XV18128A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Leiterdurchmesser - 1.3 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169404389

Artikelnummer

SIE6XV18128A

Herstellernummer

6XV18128A

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Leiterdurchmesser:

1.3 mm

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

70 kg/km

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

    Energy Cable 2 x 0,75

    Energy Cable is a 2 conductor power cable designed for efficient energy transmission in various applications.

    Dettagli tecnici:

    • Number of conductors: 2
    • Conductor type: Trefolo
    • Cross-section: 2 x 0,75 mm²
    • Maximum delivery length: 2000 m
    • Minimum order quantity: 20 m available for purchase by meter

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatile application in energy transmission.
    • Flexible and easy to handle due to the light weight of the cable.
    • Long delivery length allows for extensive installation without needing multiple connections.
    • Customizable order quantity to meetspecific project requirements.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie