SIEMENS - SIE6XV18016GH20 POWER CONNECTING CABLE, 2 M, L CODE - 6XV18016GH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiterdurchmesser - 1.6 mm
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169857239
Artikelnummer
SIE6XV18016GH20
Herstellernummer
6XV18016GH20
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiterdurchmesser:
1.6 mm
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Gewicht:
97 kg/km
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
62 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
62 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...90 °C
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
- Connettore M12 e presa M12, L-coded
- 4 poli
- lunghezza di 2 m
- Facile installazione grazie al design preconfezionato
- Affidabilità nella connessione di alimentazione e dati
Power Connecting Cable M12-90/M12-90
Il cavo preconfezionato con connettore M12 è progettato per l'alimentazione dei componenti terminali e di rete.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


