SIEMENS - SIE6XV18016DN15 M12 POWER CONNECT. CABLE 15,0 M, L CODE - 6XV18016DN15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiterdurchmesser - 1.6 mm
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169857192
Artikelnummer
SIE6XV18016DN15
Herstellernummer
6XV18016DN15
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiterdurchmesser:
1.6 mm
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Gewicht:
97 kg/km
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
62 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
62 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...90 °C
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
- Tipo dicavo: M12-180/M12-180
- Connettore: M12, L-coded
- Poli: 4
- Lunghezza: 15 m
- Facilità di collegamento grazie al design preconfezionato.
- Affidabilità nell'alimentazione dei componenti terminali/di rete.
- Compatibilità con standard industriali grazie al connettore M12.
Power Connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, L-coded, a 4 poli è progettato per l'alimentazione dei componenti terminali/di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


