SIEMENS - SIE6XV18016DH30 M12 POWER CONNECT. CABLE 3,0 M, L CODED - 6XV18016DH30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiterdurchmesser - 1.6 mm
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169857161
Artikelnummer
SIE6XV18016DH30
Herstellernummer
6XV18016DH30
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiterdurchmesser:
1.6 mm
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Gewicht:
97 kg/km
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
62 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
62 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...90 °C
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
- Connettore: M12
- Presa: M12, L-coded
- Numero di poli: 4
- lunghezza: 3,0 m
- Applicazione: alimentazione dei componenti terminali/di rete
- Facilità di installazione grazie al design preconfezionato.
- Connessione sicura e stabile per i componenti terminali/di rete.
- Qualità affidabile e prestazioni elevate per applicazioni industriali.
Power Connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, L-coded, a 4 poli, 3,0 m è progettato per l'alimentazione dei componenti terminali/di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


