Startseite

SIEMENS - SIE6XV18016DE50 M12 POWER CONNECT. CABLE 0,5 M, L CODED - 6XV18016DE50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169857123

Artikelnummer

SIE6XV18016DE50

Herstellernummer

6XV18016DE50

Hersteller

SIE

    Power Connecting Cable M12-180/M12-180

    Il cavo di alimentazione M12-180/M12-180 è progettato per fornire alimentazione ai componenti terminali e di rete, con una lunghezza di 0,5 m e connettori M12 L-coded a 4 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 0,5 m
    • Tipo di connettore: M12 L-coded
    • Numero di poli: 4
    • Applicazione: alimentazione per componenti terminali e di rete

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile connessione con connettori M12 preconfezionati.
    • Design compatto per un'installazione efficiente.
    • Elevata affidabilità nella trasmissione dell'alimentazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie