Startseite

SIEMENS - SIE6XV18015DN10 M12 CONNECTING CABLE 10.0 M - 6XV18015DN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Leiterdurchmesser - 1.1 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169853583

Artikelnummer

SIE6XV18015DN10

Herstellernummer

6XV18015DN10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Leiterdurchmesser:

1.1 mm

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

54 kg/km

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

57 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

57 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

80...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

    Power Connecting Cable M12-180/M12-180

    Il cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, A-coded, a 4 poli, 10 m è progettato per alimentare l'ET 200.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore M12 e presa M12, A-coded
    • 4 poli
    • Lunghezza: 10 m
    • Applicazione: Alimentazione dell'ET 200

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie al design preconfezionato
    • Affidabile connessione per le applicazioni di automazione
    • Risparmio di tempo nel cablaggio e nella configurazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie