Startseite

SIEMENS - SIE6XV18015DH30 M12 CONNECTING CABLE 3.0 M - 6XV18015DH30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Leiterdurchmesser - 1.1 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169853569

Artikelnummer

SIE6XV18015DH30

Herstellernummer

6XV18015DH30

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Leiterdurchmesser:

1.1 mm

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

54 kg/km

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

57 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

57 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

80...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

    Power Connecting Cable M12-180/M12-180

    Il cavo preconfezionato è progettato per fornire alimentazione all'ET 200, garantendo una connessione efficiente con connettori M12.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore: M12 A-coded
    • Poli: 4
    • Lunghezza: 3,0 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie al design preconfezionato.
    • Connessione sicura e affidabile per alimentare l'ET 200.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie