SIEMENS - SIE6XV18015DH10 M12 CONNECTING CABLE 1.0 M - 6XV18015DH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - grau
Verseilelement - Paare
Leiterdurchmesser - 1.1 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169853538
Artikelnummer
SIE6XV18015DH10
Herstellernummer
6XV18015DH10
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Gewicht:
54 kg/km
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
57 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
57 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
- Tipo di cavo: M12-180/M12-180
- Connettori: M12 e presa M12, A-coded
- Numero di poli: 4
- Lunghezza del cavo: 1,0 m
- Facilità di installazione grazie al design preconfezionato.
- Affidabilità nella connessione per l'alimentazione dell'ET 200.
- Compatibilità con standard industriali grazie ai connettori M12.
Power Connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo di alimentazione preconfezionato è progettato per l'ET 200, con connettori M12 a 4 poli e una lunghezza di 1,0 m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


