Startseite

SIEMENS - SIE6XV18015DE50 M12 CONNECTING CABLE 0.5 M - 6XV18015DE50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Leiterdurchmesser - 1.1 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169853521

Artikelnummer

SIE6XV18015DE50

Herstellernummer

6XV18015DE50

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Leiterdurchmesser:

1.1 mm

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

54 kg/km

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

57 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

57 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

80...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

    Power Connecting Cable M12-180/M12-180

    Il cavo preconfezionato è progettato per l'alimentazione dell'ET 200 ed è dotato di un connettore M12 e una presa M12, A-coded, a 4 poli con una lunghezza di 0,5 m.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo preconfezionato
    • Connettore: M12
    • Presa: M12, A-coded
    • Numero di poli: 4
    • lunghezza: 0,5 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile da installare grazie al design preconfezionato.
    • Connessioni affidabili con standard di connessione M12.
    • Adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie