SIEMENS - SIE6XV18012CN15 CONTROL CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 - 6XV18012CN15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiterdurchmesser - 0.7 mm
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169857550
Artikelnummer
SIE6XV18012CN15
Herstellernummer
6XV18012CN15
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiterdurchmesser:
0.7 mm
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Gewicht:
40 kg/km
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
42 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
42 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...80 °C
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
- 5 conduttori
- Porta IO-Link Class B
- Preconf. con connettore M12 e presa M12 (A-coded)
- Uscita cavo diritta
- Lunghezza 15 m
- Facilita la connessione e il controllo dei dispositivi IO-Link.
- Connettori robusti per una facile integrazione nei sistemi esistenti.
- Design preconfigurato per un'installazione rapida e senza errori.
Control Connecting Cable M12-180/M12-180
Un cavo di collegamento per il controllo con 5 conduttori, progettato per porta IO-Link Class B.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


