Startseite

SIEMENS - SIE6XV18012CN10 CONTROL CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 - 6XV18012CN10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiterdurchmesser - 0.7 mm

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169857543

Artikelnummer

SIE6XV18012CN10

Herstellernummer

6XV18012CN10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiterdurchmesser:

0.7 mm

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Gewicht:

40 kg/km

Außendurchmesser ca.:

5.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

42 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...80 °C

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

    Control Connecting Cable M12-180/M12-180

    Il cavo di collegamento Control Connecting Cable M12-180/M12-180 è progettato per la connessione di dispositivi nell'ambito di automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • 5 conduttori
    • Porta IO-Link Class B
    • Preconfigurato con connettore M12 e presa M12 (A-coded)
    • Uscita cavo diritta
    • Lunghezza: 10 m

    Benefici per il cliente:

    • Facilita la connessione di dispositivi in ambienti di automazione complessi
    • Garantisce una connessione affidabile grazie alla sua configurazione predefinita
    • Massimizza la flessibilità con la lunghezza di 10 m

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie