Startseite

SIEMENS - SIE6SL53101BE108DF0 SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.75KW

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL53101BE108DF0 SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.75KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...480 V

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.3 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.45 kW

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 5

  • Max. Ausgangsspannung - 480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106441234

Artikelnummer

SIE6SL53101BE108DF0

Herstellernummer

6SL53101BE108DF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...480 V

Nennausgangsstrom I2N:

2.3 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.45 kW

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Tiefe:

222.8 mm

Höhe:

231 mm

Breite:

50 mm

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

SINAMICS S210 tensione di ingresso: 3AC 200...480V -10%/+10% 2,8A 45...66 Hz tensione di uscita: ingresso 0V 2,3A 0...550 Hz motore: 0,75 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva A 50 x 270 x 220 (LaxAxP) Servoconvertitore SINAMICS S210, il servoazionamento monoasse per applicazioni a dinamica elevata nelle macchine confezionatrici, nei sistemi di manipolazione, ma anche nella lavorazione del legno e delle plastiche e nella stampa digitale. Il servoconvertitore SINAMICS S210 viene collegato ai servomotori sincroni SIMOTICS S‑1FK2. Collegamento a un controllore sovraordinato con PROFINET RT/IRT. Come controllori si possono quindi impiegare in particolare i PLC SIMATIC S7 (tempi di engineering ridotti con SIMATIC S7-1500/T-CPU) e SIMOTION. LS210 è flessibile, versatile e utilizzabile a livello mondiale (dispone di tutte le omologazioni più comuni e della certificazione UL per il Nordamerica). LS210 lavora in servoregolazione con/senza Dynamic Servo Control (DSC) e dispone di una limitazione del valore di riferimento della coppia. Uninterfaccia integrata monocavo OCC (One Cable Connection) facilita il collegamento di un motore SIMOTICS S-1FK2 con un solo conduttore; non è invece possibile collegare altri motori. Il Web server integrato rende particolarmente semplice la messa in servizio. Lidentificazione automatica del motore e dellencoder facilita il comando (ad es. ottimizzazione automatica del regolatore tramite One-Button-Tuning). Gli errori e gli avvisi compaiono sul display protetto dallo sportellino frontale e il Web server integrato fornisce in chiaro tutte le informazioni di diagnostica. Le funzioni di sicurezza integrate garantiscono una protezione estremamente efficace di persone e macchine. Di standard sono presenti le Safety Integrated Basic Functions. In opzione sono disponibili le Safety Integrated Extended Functions. SINAMICS S210 viene fornito di serie con unità modulari interamente o parzialmente verniciate, in modo da proteggere i delicati componenti SMD da polvere, umiditàecc. I servoconvertitori sono disponibili nelle forme costruttive FSA ... FSC e possono operare nel campo di tensione trifase 200 V ... 240 V e nel campo di potenza 0,1 kW ... 0,75 kW. I convertitori trifase sono disponibili nelle forme costruttive FSA ... FSC e possono operare nel campo di tensione 200 V ... 480 V e nel campo di potenza 0,4 kW ... 7,0 kW. Negli apparecchi della serie 3-AC è possibile accoppiare i circuiti intermedi per un massimo di sei convertitori. Ciò consente di compensare lenergia tra gli assi. Il SINAMICS S210 si adatta alle esigenze specifiche dellutente grazie a svariate opzioni. I convertitori vengono forniti con piastra di schermatura e connettori push-in (senza scheda di memoria). SINAMICS - lazionamento che fa per me.