Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105HE110UF0 SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.0KW

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32105HE110UF0 SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.0KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...480 V

  • Nennausgangsstrom I2N - 3 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948690222

Artikelnummer

SIE6SL32105HE110UF0

Herstellernummer

6SL32105HE110UF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...480 V

Nennausgangsstrom I2N:

3 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Tiefe:

223 mm

Höhe:

273 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

50 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS S210 tensione di ingresso: 3AC 200-480 V -10%/+10% 3 8 A 45-66 Hz tensione di uscita: ingresso 0 V 3,0 A 0-550 Hz motore: 1.0 kW classe di protezione: IP20 grandezza costruttiva A 50 x 270 x 220 (LxAxP) Servoconvertitore SINAMICS S210, il servoazionamento monoasse per applicazioni a dinamica elevata nelle macchine confezionatrici, nei sistemi di manipolazione, ma anche nella lavorazione del legno e delle plastiche e nella stampa digitale. Il servoconvertitore SINAMICS S210 viene collegato ai servomotori sincroni SIMOTICS S‑1FK2. Collegamento a un controllore sovraordinato con PROFINET RT/IRT. Come controllori si possono quindi impiegare in particolare i PLC SIMATIC S7 (tempi di engineering ridotti con SIMATIC S7-1500/T-CPU) e SIMOTION. L'S210 è flessibile, versatile e utilizzabile a livello mondiale (dispone di tutte le omologazioni più comuni e della certificazione UL per il Nordamerica). L'S210 lavora in servoregolazione con/senza Dynamic Servo Control (DSC) e dispone di una limitazione del valore di riferimento della coppia. Un'interfaccia integrata monocavo OCC (One Cable Connection) facilita il collegamento di un motore SIMOTICS S-1FK2 con un solo conduttore non è invece possibile collegare altri motori. Il Web server integrato rendeparticolarmente semplice la messa in servizio. L'identificazione automatica del motore e dell'encoder facilita il comando (ad es. ottimizzazione automatica del regolatore tramite One-Button-Tuning). Gli errori e gli avvisi compaiono sul display protetto dallo sportellino frontale e il Web server integrato fornisce in chiaro tutte le informazioni di diagnostica. Le funzioni di sicurezza integrate garantiscono una protezione estremamente efficace di persone e macchine. Di standard sono presenti le Safety Integrated Basic Functions. In opzione sono disponibili le Safety Integrated Extended Functions. SINAMICS S210 viene fornito di serie con unità modulari interamente o parzialmente verniciate, in modo da proteggere i delicati componenti SMD da polvere, umidità ecc. I servoconvertitori sono disponibili nelle forme costruttive FSA ... FSC e possono operare nel campo di tensione trifase 200 V ... 240 V e nel campo di potenza 0,1 kW ... 0,75 kW. I convertitori trifase sono disponibili nelle forme costruttive FSA ... FSC e possono operare nel campo di tensione 200 V ... 480 V e nel campo di potenza 0,4 kW ... 7,0 kW. Negli apparecchi della serie 3-AC è possibile accoppiare i circuiti intermedi per un massimo di sei convertitori. Ciò consente di compensare l'energia tra gli assi. Il SINAMICS S210 si adatta alle esigenze specifiche dell'utente grazie a svariate opzioni. I convertitori vengono forniti con piastra di schermatura e connettori push-in (senza scheda di memoria). SINAMICS - l'azionamento che fa per me.