Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105BB222BV1 SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 2,20 kW, IP20, FSAD

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32105BB222BV1 SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 2,20 kW, IP20, FSAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 11 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515675457

Artikelnummer

SIE6SL32105BB222BV1

Herstellernummer

6SL32105BB222BV1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

11 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

158.799999999 mm

Höhe:

176.5 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

136.6 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz Potenza nominale 2.2kW con 150% sovracc. x 60 sec senza filtro I/O-Interface: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO bus campo:USS/MODBUS RTU c. BOP integrato Grado di protez. IP20/UL Open Typ grandezza: FSB 140x160x165 (LxAxP) Convertitore di frequenza SINAMICS V20. Semplice. Robusto. Efficiente. Per applicazioni industriali e commerciali nel campo di tensione da 1AC 200 V a 240 V. SINAMICS V20 si distingue per brevi tempi di messa in servizio, operatività semplice, robustezza ed efficienza nei costi. Il convertitore può essere utilizzato direttamente, senza moduli aggiuntivi, out-of-the-box. Per aumentare lefficienza energetica il convertitore è dotato di un metodo di controllo energetico ottimale con riduzione automatica del flusso. Esso visualizza, inoltre, il consumo di energia attuale e incorpora ulteriori funzioni di risparmio energetico. La modalità Keep Running consente un funzionamento stabile anche in condizioni di rete difficili o variabili. Il convertitore è disponibile in nove grandezze costruttive in un campo di potenza compreso tra 0,12 kW e 30 kW per il funzionamento su reti monofase e trifase (1AC 200 V ... 240 V, 3AC 380 V ... 480 V). SINAMICS V20 può essere adattato specificamente ai requisiti dellapplicazione impiegando varie opzioni, come un Basic Operator Panel (BOP) locale o un pannello operatore mobile SINAMICS V20 Smart Access Module, interfaccia BOP, cavo di rete standard, filtro di rete, resistenze di frenatura, schermatura ecc. Esso semplifica inoltre la configurazione del sistema con macro predefinite nel convertitore e blocchi funzionali già pronti dal portale Totally Integrated Automation (TIA Portal) per un collegamento veloce, ad es. a un controllore SIMATIC-S7-1200. Il convertitore di base SINAMICS V20 è unalternativa, dal punto di vista tecnico ed economico, al convertitore di frequenza Micromaster 420. SINAMICS - lazionamento che fa per me.