Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105BB211UV1 SINAMICS V20, FSAC, 1AC230V 1.1KW UNFILT - 6SL32105BB211UV1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 6 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.1 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948676950

Artikelnummer

SIE6SL32105BB211UV1

Herstellernummer

6SL32105BB211UV1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

6 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.1 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.1 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

160.9 mm

Tiefe:

147 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

91 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics v20 1ac 200 ... 240v -10/+10% 47 ... 63hz

    Il convertitore di frequenza SINAMICS V20 è semplice, robusto ed efficiente, progettato per applicazioni industriali e commerciali nel campo di tensione da 1AC 200 V a 240 V.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 1,1 kW con sovraccarico del 150% per 60 sec.
    • Non filtrato I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO
    • Bus di campo: USS/MODBUS RTU con BOP integrato
    • Protezione: IP20/ UL aperto
    • Dimensioni: AC 90x160x147(LaxAxP)
    • Gamma di potenza: 0,12 kW a 30 kW per reti monofase e trifase (1AC 200 V ... 240 V, 3AC 380 V ... 480 V)

    Vantaggi per i clienti:

    • Brevi tempi di messa in servizio e operatività semplice.
    • Efficienza energetica con controllo energetico ottimale e riduzione automatica del flusso.
    • Modalità Keep Running per un funzionamento stabile anche in condizioni difficili.
    • Configurazione semplificata con macro predefinite e blocchi funzionali pronti nel TIA Portal.
    • Possibilità di adattamento specifico ai requisiti dell'applicazione con varie opzioni aggiuntive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie