Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101RE318AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-A-400V-90KW - 6SL32101RE318AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 178 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 90 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.383 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948673485

Artikelnummer

SIE6SL32101RE318AL0

Herstellernummer

6SL32101RE318AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

178 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

90 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

708 mm

Tiefe:

357 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics g120 power module pm240p-2 con filtro classe a 3ac380-480v+10/-20% 47-63hz

    Il SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali, fornendo potenza sovraccarico elevata e robustezza per funzionare in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza sovraccarico elevato: 75 kW a 150% per 60 s, 100% per 240 s
    • Potenza sovraccarico ridotto: 90 kW a 135% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 708 x 305 x 357 mm (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
    • Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
    • Applicazioni sicure con Safety Integrity Level max: SIL 3
    • Efficienza energetica con tensione di uscita fino al 98%

    Vantaggi per i clienti:

    • Adatto per impieghi nel settore delle acque/acque reflue e in ambienti industriali
    • Robustezza per resistere a condizioni ambientali estreme
    • Possibilità di collegare reattanze di uscita per lunghezze cavi maggiori
    • Opzioni di collegamento a reti TN/TT e reti IT
    • Disponibilità di piastre di schermatura e kit di collegamento per un cablaggio EMC corretto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie