Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PH262UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-U-690V-55KW - 6SL32101PH262UL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 500...690 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 62 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 55 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15.861 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668337

Artikelnummer

SIE6SL32101PH262UL0

Herstellernummer

6SL32101PH262UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

500...690 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

62 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

45 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

551 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

275 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM 240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Power Module PM 240-2 non filtrato con chopper freno integrato
    • Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 45kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ...+50 °C (HO)
    • Potenza sovraccarico ridotto: 55kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
    • Grado di protezione: IP20
    • Dimensioni: 551x275x237 (AxLxP)
    • Versione firmware: V4.7 HF8
    • Applicazioni: adatto per costruzione generica di macchine

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con diverse unità di controllo in base all'applicazione e requisiti di sicurezza.
    • Design robusto consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
    • Disponibile sia senza filtro che con filtro di rete integrato di Classe A.
    • Offre funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive.
    • Variante Push-Through per una migliore evacuazione del calore dissipato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie