SIEMENS - SIE6SL32101PH252AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-A-690V-45KW - 6SL32101PH252AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 52 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 45 kW
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.861 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668443
Artikelnummer
SIE6SL32101PH252AL0
Herstellernummer
6SL32101PH252AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
52 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
45 kW
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
551 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
275 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 37kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Potenza sovraccarico ridotto: 45kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50°C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 551x 275x 237 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Disponibile in sette grandezze costruttive, da FSA a FSG
- Facile integrazione con diverse unità di controllo per vari tipi di applicazioni e requisiti di sicurezza.
- Design robusto che supporta lunghezze di cavi fino a 450 m.
- Possibilità di raffreddamento con variante Push-Through per una migliore dissipazione del calore nel quadro elettrico.
- Opzioni di cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.
- Sicurezza integrata nelle grandezze costruttive per applicazioni più sicure.
Sinamics G120 Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


