SIEMENS - SIE6SL32101PH223UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-18,5KW - 6SL32101PH223UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 23 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 18.5 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.498 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668283
Artikelnummer
SIE6SL32101PH223UL0
Herstellernummer
6SL32101PH223UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
23 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Chopper freno integrato
- Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 15kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50°C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 18,5kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40°C (LO)
- Dimensioni: 472x200x237 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
- Firmware: versione V4.7 HF8
- Potenze disponibili: da 0,55 kW a 250 kW
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
- Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Disponibile anche in versione Push-Through per una migliore dissipazione del calore.
- Funzionalità Safety Integrated offre maggiore sicurezza nelle applicazioni.
- Opzioni di filtro di rete integrato di Classe A disponibili per migliori prestazioni.
SINAMICS G120 Power Module PM 240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


