SIEMENS - SIE6SL32101PH223AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-18,5KW - 6SL32101PH223AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 23 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 18.5 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.498 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668405
Artikelnummer
SIE6SL32101PH223AL0
Herstellernummer
6SL32101PH223AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
23 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Filtro Classe A con chopper freno integrato
- Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 15kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 18,5kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472x 200x 237 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Firmware: versione V4.7 HF8
- Disponibile in potenze da 0,55 kW a 250 kW
- Tre varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione.
- Particolarmente adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
- Design robusto consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Funzionalità Safety Integrated disponibili nelle grandezze costruttive.
- Opzione di evacuazione del calore con variante Push-Through.
- Cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura disponibili.
Sinamics G120 Power Module PM 240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


