Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PH220AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-15KW - 6SL32101PH220AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 500...690 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 19 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 15 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.681 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668399

Artikelnummer

SIE6SL32101PH220AL0

Herstellernummer

6SL32101PH220AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

500...690 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

19 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

15 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

11 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Breite:

200 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM240-2 con filtro Classe A

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 11kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
    • Potenza sovraccarico ridotto: 15kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: 20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 472 x 200 x 237 mm (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
    • Firmware: versione V4.7 HF8
    • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
    • Funzionalità Safety Integrated disponibile
    • Cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione.
    • Disponibile in diverse varianti di dimensioni e potenze per soddisfare varie esigenze.
    • Design robusto che consente un funzionamento affidabile anche in condizioni impegnative.
    • Varianti Push-Through disponibili per efficiente evacuazione del calore nel quadro elettrico.
    • Compatibilità con cablaggio EMC grazie a lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie