SIEMENS - SIE6SL32101PH214AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-11KW - 6SL32101PH214AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 14 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 11 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.681 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668382
Artikelnummer
SIE6SL32101PH214AL0
Herstellernummer
6SL32101PH214AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
500...690 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
14 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
472 mm
Tiefe:
237 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione: 3AC 500-690V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 7,5kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 11kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472x200x237 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Configurazione senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda dell’applicazione e dei requisiti di sicurezza.
- Robusto design che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Disponibile con filtro di rete integrato di Classe A per migliorare la qualità dell'alimentazione.
- Funzionalità Safety Integrated nelle varie grandezze costruttive.
- Opzione di evacuazione del calore tramite variante Push-Through per un’adeguata dissipazione termica.
Sinamics G120 Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


