Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE330CL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C3-400V-160KW - 6SL32101PE330CL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 302 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 160 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948676790

Artikelnummer

SIE6SL32101PE330CL0

Herstellernummer

6SL32101PE330CL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

302 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

160 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

132 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

357 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120/S120 Power Module PM240-2 FSG filtro EMC integrato Cat. C3

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Chopper di frenatura integrato
    • Tensione: 3AC 380-480 V+10/-10%
    • Frequenza: 47-63 Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 132 kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s; temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
    • Potenza sovraccarico ridotto: 160 kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s; temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 1000x305x357 (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Versione firmware: V4.7 SP9e V5.1

    Benefici per il cliente:

    • Parti di potenza facilmente combinabili con diverse unità di controllo a seconda delle applicazioni e requisiti di sicurezza.
    • Disponibilità in variazioni di potenza da 0,55 kW a 250 kW e tensioni di 200 V, 400 V e 690 V.
    • Soluzione adatta per applicazioni a quattro quadranti grazie al chopper di frenatura.
    • Design robusto consente lunghezze cavo fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG).
    • Compatibilità con cablaggio conforme EMC, utilizzando lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie