SIEMENS - SIE6SL32101PE330AL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C2-400V-160KW - 6SL32101PE330AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 302 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 160 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948676783
Artikelnummer
SIE6SL32101PE330AL0
Herstellernummer
6SL32101PE330AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
302 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
160 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Filtro EMC integrato Cat C2 con chopper di frenatura integrato
- Alimentazione 3AC 380-480 V+10/-10%, 47-63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 132 kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 160 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240s
- Dimensioni: 1000x305x357 (AxLxP)
- Grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando
- Versione firmware: V4.7 SP9 e V5.1
- Disponibile come variante Push-Through
- Prolunghe di cavo fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG)
- Facile integrazione con diverse unità di controllo (Control Unit) secondo le esigenze di sicurezza.
- Disponibile in varie potenze da 0,55 kW a 250 kW e tensioni di 200 V, 400 V e 690 V.
- Progettato per applicazioni a quattro quadranti, adatto per una vasta gamma di utilizzi.
- Design robusto che consente una gestione termica efficiente nel quadro elettrico.
- Opzione di filtro di rete integrato di Classe A disponibile per un'installazione semplificata.
Sinamics G120/S120 Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


