SIEMENS - SIE6SL32101PE325UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-400V-132KW - 6SL32101PE325UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 250 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 132 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948668153
Artikelnummer
SIE6SL32101PE325UL0
Herstellernummer
6SL32101PE325UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
250 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Potenza sovraccarico elevato: 110kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Potenza sovraccarico ridotto: 132kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: da -20 a +50 °C(HO) e da -20 a +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Potenza da 0,55 kW a 250 kW
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda delle esigenze di sicurezza.
- Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Possibilità di evacuare il calore dissipato con variante Push-Through.
- Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A.
- Funzionalità Safety Integrated nelle grandezze costruttive.
- Adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
Sinamics G120 Power Module PM 240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


