Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE325AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-132KW - 6SL32101PE325AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 250 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 132 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948668252

Artikelnummer

SIE6SL32101PE325AL0

Herstellernummer

6SL32101PE325AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

250 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

132 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

110 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

708 mm

Tiefe:

357 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM 240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Filtro ClasseA con chopper freno integrato
    • Tensione: 3AC 380-480V +10/-20%, 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 110kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO), -20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 708x 305x 357 mm (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Versione firmware: V4.7 HF8
    • Disponibile da 0,55 kW a 250 kW
    • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
    • Funzionalità Safety Integrated disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con diverse unità di controllo per soddisfare vari requisiti di sicurezza.
    • Adatto per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.
    • Design robusto permette lunghezze dei cavi fino a 450 m.
    • Possibilità di congestione di calore grazie alla variante Push-Through.
    • Conformità EMC facilitata con lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie