Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE321UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-400V-110KW - 6SL32101PE321UL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 205 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 110 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.383 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948668146

Artikelnummer

SIE6SL32101PE321UL0

Herstellernummer

6SL32101PE321UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

205 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

110 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

90 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

708 mm

Tiefe:

357 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM 240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: PM 240-2 non filtrato con chopper freno integrato
    • Tensione: 3AC 380-480V +10/-20%
    • Frequenza: 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 90kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Temperature ambiente: -20 ... +50 °C (HO),-20 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 708 x 305 x 357 (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Firmware: versione V4.7 HF8
    • Potenza: da 0,55 kW a 250 kW
    • Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
    • Possibilità di configurazione senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
    • Disponibile in sette grandezze costruttive, da FSA a FSG
    • Possibilità di variante Push-Through per l'evacuazione del calore

    Benefici per il cliente:

    • Compatibilità con diverse unità di controllo a seconda dei requisiti di applicazione e sicurezza.
    • Facilità di integrazione con Control Unit CU230-2, CU240x-2 e CU250S-2 per convertirsi in un sistema completo SINAMICS G120.
    • Design robusto che permette lunghezze dei cavi fino a 450 m.
    • Funzionalità Safety Integrated per maggiore sicurezza operativa.
    • Cablaggio conforme EMC mediante lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie