SIEMENS - SIE6SL32101PE321AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-110KW - 6SL32101PE321AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 205 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 110 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.383 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668245
Artikelnummer
SIE6SL32101PE321AL0
Herstellernummer
6SL32101PE321AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
205 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
90 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tensione: 3AC 380-480V (+10/-20%)
- Frequenza: 47-63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 90 kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 110 kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708 x 305 x 357 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda dell'applicazione e requisiti di sicurezza.
- Possibilità di configurazione per applicazioni a quattro quadranti grazie al chopper di frenatura.
- Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Opzioni di cablaggio conformi EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.
- Safety Integrated disponibile nelle grandezze costruttive.
Sinamics g120 power module pm 240-2 con filtro classe a con chopper freno integrato 3ac380-480v+10/-20% 47-63hz
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


