SIEMENS - SIE6SL32101PE318UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-400V-90KW - 6SL32101PE318UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 178 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 90 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.383 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948668139
Artikelnummer
SIE6SL32101PE318UL0
Herstellernummer
6SL32101PE318UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
178 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
90 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
75 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
708 mm
Tiefe:
357 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Tipo di modulazione: PM 240-2 non filtrato con chopper freno integrato
- Fonte di alimentazione: 3AC 380-480V +10/-20%, 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 75kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 90kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello dicomando
- Versione firmware: V4.7 HF8
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Compatibilità con diverse unità di controllo per vari tipi di applicazioni e requisiti di sicurezza.
- Facile integrazione in quadri elettrici grazie al design robusto e compatto.
- Funzionalità Safety Integrated disponibili per garantire maggiore sicurezza operativa.
- Possibilità di cablaggio fino a 450 m, ideale per applicazioni complesse.
- Disponibilità in sette grandezze costruttive con opzioni di filtro di rete per diverse necessità di installazione.
Sinamics G120 Power Module PM 240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


