Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PC222AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-A-230V-5.5KW - 6SL32101PC222AL0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101PC222AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-A-230V-5.5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 22 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 5.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.498 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948666371

Artikelnummer

SIE6SL32101PC222AL0

Herstellernummer

6SL32101PC222AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

22 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

355 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

140 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics Power Module PM240-2

    Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 3AC200-240V +10/-10%, 47-63Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 4kW a 200% per 3 s, 150% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
    • Potenza sovraccarico ridotto: 5,5 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
    • Dimensioni: 355 x 140 x 165 (AxLaxP)
    • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
    • Versione firmware: V4.6
    • Disponibile senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
    • Funzionalità Safety Integrated

    Benefici per i clienti:

    • Facile combinazione con diverse unità di controllo in base ai requisiti di sicurezza.
    • Robusto design che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
    • Varianti Push-Through disponibili per un’efficace dissipazione del calore.
    • Sette grandezze costruttive disponibili, da FSA a FSG, per applicazioni versatili.
    • Possibilità di cablaggio conforme EMC con lamierini e kit di collegamento della schermatura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie