SIEMENS - SIE6SL32101PB130UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-230V-0.55KW - 6SL32101PB130UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 3.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.55 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.853 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948666210
Artikelnummer
SIE6SL32101PB130UL0
Herstellernummer
6SL32101PB130UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
3.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.55 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
1
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.37 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
196 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
73 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Modello: PM240-2 non filtrato con chopper freno integrato
- Tensione: 1/3AC200-240V+10/-10%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 0,37kW a 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
- Potenza sovraccarico ridotto: 0,55kW con 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Dimensioni (AxLaxP): 196x 73x 165 mm
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.6
- Applicazioni: Adatto per diverse unità di controllo (Control Unit) e applicazioni a quattro quadranti
- Facile integrazione con varie unità di controllo per soddisfare requisiti specifici.
- Design robusto che supporta lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Disponibilità con diverse potenze e tensioni per adattarsi a molteplici requisiti applicativi.
- Sicurezza integrata con funzionalità avanzate per applicazioni critiche.
- Gestione del calore con opzione di variante Push-Through per migliorare l'efficienza del quadro elettrico.
Sinamics Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


