SIEMENS - SIE6SL32101NE141AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 1,5KW - 6SL32101NE141AG1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 4.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.853 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671214
Artikelnummer
SIE6SL32101NE141AG1
Herstellernummer
6SL32101NE141AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
4.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.1 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
196 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
73 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Grado di protezione: IP20
- Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 1,5 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
- Dimensioni: 196x 73x 165 (AxLaxP)
- Convertitori compatibili: CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4
- Filtro di rete: Classe A per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800Ì©-3
- Genera reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente di lieve entità.
- Vantaggi energetici significativi e ridotto impatto ambientale.
- Compatibilità con una gamma di motori da 0,37 kW a 75 kW.
- Accessori inclusi per un facile collegamento EMC e per il montaggio in quadri elettrici.
Sinamics G120 Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 è progettato per l'ingegneria edile, offrendo un convertitore di frequenza con un'efficienza energetica elevata e un grado di protezione IP20.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


