Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101KE284UF1 SINAMICS G120C PN 45,0KW UNFIL - 6SL32101KE284UF1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101KE284UF1 SINAMICS G120C PN 45,0KW UNFIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 82.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 45 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28.921 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948673256

Artikelnummer

SIE6SL32101KE284UF1

Herstellernummer

6SL32101KE284UF1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

82.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

45 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

37 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-20 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

200 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

6

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics g120c

    Convertitore di frequenza compatto e versatile con funzionalità ottimali per diverse applicazioni, come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori.

    Tecnical details:

    • Potenza nominale: 45,0 kW con sovraccarico 150% per 3 sec
    • Tensione: 3AC 380...480V +10/-20%
    • Frequenza: 47...63Hz non filtrato
    • Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
    • Safe-Torque-Off integrato
    • Bus di campo integrato: PROFINET
    • Grado di protezione: IP20/UL Open Typ
    • Grandezza costruttiva: FSD 472x 200x 237 (AxLxP)
    • Tensione esterna: 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e rapida messa in servizio tramite PC, USB, Basic Operator Panel o Intelligent Operator Panel
    • Connessione in rete tramite sistemi standard di bus di campo (PROFINET, PROFIBUS)
    • Regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzatadal punto di vista energetico
    • Riduzione automatica del flusso per aumentare l'efficienza energetica
    • Adattabile alle esigenze specifiche dell'utente con diverse opzioni disponibili
    • Interfacciamento ottimale con controllori SIMATIC nell'ambito del concetto di Totally Integrated Automation (TIA)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie