Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101KE270UF1 SINAMICS G120C PN 37,0KW UNFIL - 6SL32101KE270UF1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101KE270UF1 SINAMICS G120C PN 37,0KW UNFIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 68 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 37 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15.861 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948673232

Artikelnummer

SIE6SL32101KE270UF1

Herstellernummer

6SL32101KE270UF1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

68 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

30 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-20 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Höhe:

472 mm

Tiefe:

237 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

200 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

6

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120C

    Convertitore di frequenza SINAMICS G120C, il convertitore di frequenza compatto e versatile con funzionalità ottimali per le applicazioni più disparate, come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 37,0 kW con sovraccarico 150% per 3 sec.
    • Tensione di alimentazione: 3AC 380...480V +10/-20%
    • Frequenza: 47...63Hz non filtrato
    • Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
    • Safe-Torque-Off integrato
    • Bus di campo integrato: PROFINET
    • Grado di protezione: IP20/UL Open Typ
    • Dimensioni costruttive: FSD 472x 200x 237 (AxLxP)
    • Alimentazione esterna: 24V

    Benefici per il cliente:

    • Funzione di sicurezza integrata che elimina la necessità di componenti esterni.
    • Comando e messa in servizio rapidi e semplici tramite USB o pannelli operatori.
    • Connessione in rete facile tramite sistemi standard di bus di campo come PROFINET e PROFIBUS.
    • Regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata dal punto di vista energetico per aumentare l'efficienza.
    • Possibilità di personalizzazione con opzioni di cavi, filtri, resistenze di frenatura e bobine di rete.
    • Interfacciamento ottimale con i controllori SIMATIC nell'ambito del concetto di Totally Integrated Automation (TIA).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie