SIEMENS - SIE6SL32101KE232UF1 SINAMICS G120C PN 15,0KW UNFIL - 6SL32101KE232UF1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 32 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 15 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.498 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948663998
Artikelnummer
SIE6SL32101KE232UF1
Herstellernummer
6SL32101KE232UF1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
32 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Höhe:
295 mm
Tiefe:
205 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
140 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
6
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Potenza nominale: 15,0 kW con sovraccarico di 150% per 3 sec
- Tensione di alimentazione: 3AC 380-480V ± 10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz non filtrato
- Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
- Protezione: Safe-Torque-Off integrato
- Bus di campo integrato: PROFINET PN
- Grado di protezione: IP20/UL
- Dimensioni: FSC 295 x 140 x 225,4 mm (AxLxP)
- Alimentazione esterna: 24V
- Disponibile in sette grandezze costruttive da 0,55 kW a 132 kW
- Messa in servizio e comando rapidi con PC tramite USB o tramite pannelli operatore
- Connessione di rete facile tramite PROFINET, PROFIBUS, eslot per schede di memoria per una messa in servizio intuitiva
- Aumento dell'efficienza energetica grazie alla regolazione vettoriale SLVC e riduzione automatica del flusso
- Adattabilità alle esigenze specifiche dell'utente con diverse opzioni e accessori
- Interfaccia ottimale con i controllori SIMATIC per un'integrazione totale nel concetto di Totally Integrated Automation (TIA)
Sinamics G120C
Convertitore di frequenza SINAMICS G120C, versatile e user-friendly, ideale per numerose applicazioni come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


