SIEMENS - SIE6NH98701AA00 ANT 794-3M ANTENNA - 6NH98701AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Antennengewinn - -99999 dBi
Montageart - sonstige
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - ja
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4019169854412
Artikelnummer
SIE6NH98701AA00
Herstellernummer
6NH98701AA00
Hersteller
SIE
Antennengewinn:
-99999 dBi
Montageart:
sonstige
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anschlussart:
Stecker
Max. Reichweite:
-99999 m
Schutzart (IP):
IP64
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
1.2 m
Höhe:
20.5 mm
Breite:
70.5 mm
Tiefe:
146.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...75 °C
- Frequenze supportate: 900/1800/1900MHz
- Cavo di collegamento: 1,2 m, collegato fisso con l'antenna
- Connettore: SMA
- Resistente alle intemperie
- Elevata affidabilità dei collegamenti radio grazie all'ottimizzazione della ricezione e all'irradiazione dei segnali
- Collegamento economico con apparecchiature in ambienti remoti o difficilmente accessibili
- Facilita la creazione di un'infrastruttura radiomobile con antenne distaccate
Antenna ANT794-3M
Antenna di telefonia mobile per 2G, reti GSM, progettata per l'uso in ambienti interni ed esterni, con cavo di collegamento fisso e connettore SMA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


