SIEMENS - SIE6GT28980AC21 POWER CABLE US FOR WIDE RANGE PS - 6GT28980AC21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Anschluss 1 - NEMA-Stecker (Drehverriegelung)
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4034106025076
Artikelnummer
SIE6GT28980AC21
Herstellernummer
6GT28980AC21
Hersteller
SIE
Länge:
2 m
Anschluss 1:
NEMA-Stecker (Drehverriegelung)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
125...125 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


