SIEMENS - SIE6GT28914MH50 CAB CONF IO-LINK, 2 X M12-4PIN, 5M - 6GT28914MH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4034106025304
Artikelnummer
SIE6GT28914MH50
Herstellernummer
6GT28914MH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
64.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
64.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
64.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...80 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Confezionato e pronto all'uso
- Collegamento tra master IO-Link e reader
- M12 a 4 poli su entrambi i lati
- Cavo a 3 conduttori in PUR
- Lunghezza: 5 metri
- Facilità di installazione grazie alla confezione pre-assemblata
- Affidabilità nella trasmissione dei segnali tra dispositivi
- Resistente e durevole grazie al materiale PUR
- Versatilità nell'utilizzo con diversi dispositivi IO-Link
Simatic RF IO-Link cavo con connettore
Il SIMATIC RF IO-Link è un cavo progettato per collegare un dispositivo IO-Link a un master IO-Link, assicurando una connessione affidabile e pratica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


