SIEMENS - SIE6GT28914LH50 CAB CONF IO-LINK, M12 4PIN / OPEN, 5M - 6GT28914LH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Vierer
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4034106024321
Artikelnummer
SIE6GT28914LH50
Herstellernummer
6GT28914LH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
64.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
64.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
64.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...80 °C
- Connettore M12a 4 poli con estremità libere
- Materiale: PUR
- Lunghezza: 5 metri
- Facile integrazione tra dispositivi e master IO-Link
- Realizzazione robusta per un'ottima durabilità
- Flessibilità grazie all'estremità libera per adattarsi a diverse applicazioni
Simatic RF IO-Link Cavo Con Connettore
Il cavo SIMATIC RF IO-Link funge da collegamento tra un dispositivo IO-Link e un master IO-Link, assicurando una comunicazione efficace.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie