Startseite

SIEMENS - SIE6GT28914KH50 CAB CONF RS232, SUB-D/M12/M12, 5M - 6GT28914KH50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169669269

Artikelnummer

SIE6GT28914KH50

Herstellernummer

6GT28914KH50

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

6

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

-99999 %

    Simatic RF200/RF300 cavo con connettore

    Il SIMATIC RF200/RF300 cavo con connettore è progettato per il collegamento di un Reader RS232 con il PC, offrendo un'ottima flessibilità e resistenza in varie condizioni ambientali.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 5 m
    • Tipologia: PUR, Trailing
    • Tensione: 24 V
    • Connettore: M12
    • Applicazioni: Zone con sollecitazione termica, ambiente esterno, presenza di sostanze oleose
    • Collegamenti: Cavi con connettore RS-232, Sub-D / M12 / M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata flessibilità per applicazioni variabili, anche in catene portacavi.
    • Design resistente agli agenti atmosferici e alle sostanze oleose, ideale per ambienti industriali difficili.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al connettore standard RS-232.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie