SIEMENS - SIE6GT28914JN10 CAB CONF RS422, M12/M12 ANGLED, CMG, 10M - 6GT28914JN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 6
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4034106025182
Artikelnummer
SIE6GT28914JN10
Herstellernummer
6GT28914JN10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Lunghezza: 10 m
- Tipo di connettore: M12 /M12 angolato
- Compatibilità: ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC e Reader PUR
- Flessibilità: Cavo altamente flessibile per applicazioni in catene portacavi
- Ideale per zone con sollecitazione termica e sostanze oleose
- Adatto per ambienti esterni con irraggiamento solare e esposizione ai raggi UV
- Facilita il collegamento tra dispositivi con un design compatto e angolato
Simatic RF
Il cavo con connettore MV è progettato per collegare lettori e moduli di comunicazione in ambienti industriali difficili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


