Startseite

SIEMENS - SIE6GT28914JH50 CAB CONF RS422, M12/M12 ANGLED, CMG, 5M - 6GT28914JH50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4034106024611

Artikelnummer

SIE6GT28914JH50

Herstellernummer

6GT28914JH50

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

6

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

-99999 %

    Simatic RF

    Il cavo con connettore MV è progettato per il collegamento efficiente tra lettori e moduli di comunicazione in ambienti sfidanti.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: Cavo con connettore MV, confezionato
    • Lunghezza: 5 m
    • Tipo di connettore: Reader angolato
    • Compatibilità: ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC e Reader PUR
    • Connettore RS 422: M12 / M12 angolato

    Benefici per il cliente:

    • Alta flessibilità per applicazioni in catene portacavi.
    • Adatto per ambienti con sollecitazioni termiche e sostanze oleose.
    • Resistente a ambienti esterni con esposizione ai raggi UV.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie