SIEMENS - SIE6GT28914FN10 CAB CONF RS422, M12/M12, CMG, 10M - 6GT28914FN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 6
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169669207
Artikelnummer
SIE6GT28914FN10
Herstellernummer
6GT28914FN10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
- Lunghezza: 10m
- Connettori: M12/M12
- Utilizzo in zone con sollecitazione termica
- Applicazioni altamente flessibili (es. con catene portacavi)
- Resistente a sostanze oleose per utilizzo nell'industria
- Adatto per ambienti esterni con esposizione ai raggi UV
- Facilita il collegamento efficiente di dispositivi in ambienti difficili
- Aumenta la versatilità nelle applicazioni grazie alla sua flessibilità
- Garantisce una lunga durata in condizioni ambientali avverse
Simatic RF, cavo con connettore MV
Il prodotto è un cavo altamente flessibile per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione, adatto per vari ambienti e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie