SIEMENS - SIE6GT28914FH50 CAB CONF RS422, M12/M12, CMG, 5M - 6GT28914FH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 6
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Bündel
Kategorie - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169669191
Artikelnummer
SIE6GT28914FH50
Herstellernummer
6GT28914FH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Lunghezza: 5m
- Connettore: MV, RS 422, M12 / M12
- Compatibile con ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC
- Confezionato per un'installazione agevole
- Idoneo per zone con sollecitazione termica
- Utilizzabile in applicazioni altamente flessibili, come catene portacavi
- Resistente alle sostanze oleose nell'industria
- Adatto per ambienti esterni con esposizione ai raggi UV
Simatic RF
Il SIMATIC RF è un cavo altamente flessibile progettato per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione, adatto anche per ambienti impegnativi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


