Startseite

SIEMENS - SIE6GT28914FH20 CAB CONF RS422, M12/M12, CMG, 2M - 6GT28914FH20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169669184

Artikelnummer

SIE6GT28914FH20

Herstellernummer

6GT28914FH20

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

6

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

    Simatic RF

    Il SIMATIC RF è un cavo altamente flessibile progettato per collegare un Reader a un modulo di comunicazione, adatto per diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: Cavo conconnettore MV
    • Compatibilità: ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC
    • Tipo di connessione: Cavo di prolunga con connettore RS 422, M12 / M12
    • Lunghezza: 2m
    • Costruzione: Highly flexible design

    Vantaggi per i clienti:

    • Utilizzo in zone con sollecitazione termica
    • Applicabile in ambienti al altamente flessibili, come catene portacavi
    • Resistente alla presenza di sostanze oleose nell'industria
    • Adatto per ambienti esterni con esposizione ai raggi UV

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie