SIEMENS - SIE6GT28914EH50 CAB CONF RS422, OPEN/M12, CMG, 5M - 6GT28914EH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 6
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Kategorie - ohne
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169669177
Artikelnummer
SIE6GT28914EH50
Herstellernummer
6GT28914EH50
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
6
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kategorie:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
-99999 %
- Estremità libere
- Lunghezza: 5m
- Connettore RS 422 e puntalini / M12
- Cavo altamente flessibile
- Compatibile con RF61XR, RF650R, RF68XR
- Utilizzabile in tutti i settori industriali
- Resistente a sollecitazioni termiche
- Adatto per applicazioni altamente flessibili (es. catene portacavi)
- Ideale per zone con sostanze oleose
- Progettato per ambienti esterni con esposizioneai raggi UV
SIMATIC RF
Il cavo con connettore MV è progettato per collegare l'ASM 475 a lettori, supportando anche una connessione a 24 V per specifici modelli di reader.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


