Startseite

SIEMENS - SIE6GT28914EH20 CAB CONF RS422, OPEN/M12, CMG, 2M - 6GT28914EH20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 6

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kategorie - ohne

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169669160

Artikelnummer

SIE6GT28914EH20

Herstellernummer

6GT28914EH20

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

6

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kategorie:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

sonstige

Schirm über Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

sonstige

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

-99999 %

    Simatic RF, cavo con connettore MV

    Il cavo con connettore MV è progettato per collegare gli ASM 475 ai reader e offre un'affidabile alimentazione a 24 V per dispositivi RF61XR, RF650R, RF68XR.

    Dettagli tecnici:

    • Estremità libere per facile integrazione
    • Lunghezza: 2 metri
    • Connettore altamente flessibile
    • Compatibile con moduli di comunicazione e lettori UHF
    • Resistente a sostanze oleose e sollecitazioni termiche

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione in vari settori industriali
    • Utilizzabile in ambienti esterni con esposizione ai raggi UV
    • Ideale per applicazioni altamente flessibili, comecatene portacavi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie