Startseite

SIEMENS - SIE6GT28910UE50 POWER SUPPLY CABLE, L 0,5M - 6GT28910UE50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28910UE50 POWER SUPPLY CABLE, L 0,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - ohne

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Verseilelement - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4034106025694

Artikelnummer

SIE6GT28910UE50

Herstellernummer

6GT28910UE50

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

ohne

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

sonstige

Schirm über Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

sonstige

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...55 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...55 °C

NVP-Wert:

-99999 %

    Simatic rf1000 cavo con connettore usb per reader rf1000 lunghezza 0,5m

    Il SIMATIC RF1000 è un cavo con connettore USB progettato per collegare un lettore RF per badge aziendali a computer basati su Windows e sistemi di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Cavo con lunghezza di 0,5 m
    • Connettore USB di tipo A
    • Compatibile con lettori RF1000
    • Design robusto per uso industriale

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile collegamento tra lettore RF e computer
    • Supporto per badge aziendali semplifica il processo di identificazione
    • Compatibilità con vari sistemi operativi Windows
    • Affidabilità grazie a custodia resistente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie